Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVULQ-32-25-P-A

AEVU compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:AEVULQ-32-25-P-A
Rubix:534251
gyártó:157046
EAN:4052568122775
AEVULQ-32-25-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVULQ-32-25-P-A 157046


Compact cylinder AEVULQ-32-25-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=25 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg422,6 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre