Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVUZ-100-15-A-P-A
AEVUZ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVUZ-100-15-A-P-A
Rubix:530434
gyártó:157295
EAN:4052568125042

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVUZ-100-15-A-P-A 157295
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Erősségek
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3225 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 100 mm |
| Hengerlöket | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre