Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVUZ-16-25-A-P-A

AEVUZ compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVUZ-16-25-A-P-A
Rubix:534158
gyártó:157261
EAN:4052568124700
AEVUZ-16-25-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVUZ-16-25-A-P-A 157261


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Erősségek

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)115x29x29 mm
Logisztikai Tömeg136,1 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre