Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVUZ-50-25-A-P-A
AEVUZ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVUZ-50-25-A-P-A
Rubix:530444
gyártó:157285
EAN:4052568124946

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVUZ-50-25-A-P-A 157285
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Erősségek
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 732 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre