Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVUZ-63-10-P-A

AEVUZ compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVUZ-63-10-P-A
Rubix:528968
gyártó:157240
EAN:4052568124526
AEVUZ-63-10-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVUZ-63-10-P-A 157240


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Erősségek

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1280 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre