Referencia
SMC:55-CD85N16-25-B
Rubix:10257049

Termék leírás : ISO-henger, ATEX kategória 2, CE EX II 2GDc márgnesgyuruvel,
The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 127 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre