Referencia
SMC:C85N12-25-XB6
Rubix:10256970

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.12, löket 25, kettos muködésu, C85N12-25-XB6
The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 112 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 12 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre