Kör keresztmetszetű hengerek SMC C85N16-50-XB6

Air Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:C85N16-50-XB6
Rubix:10259891
gyártó:C85N16-50-XB6
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.16, löket 50, kettos muködésu, C85N16-50-XB6


The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg145 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre