Kör keresztmetszetű hengerek SMC CJ1B4-10SU4
Air Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CJ1B4-10SU4
Rubix:10261639
gyártó:CJ1B4-10SU4
EAN:3618035764711

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Miniatur tolóhenger, átm. 4, löket 10, CJ1B4-10SU4
The CJ1 series micro cylinder is ideal for completing small, delicate tasks. The barb on the cylinder cap will accept either millimeter or inch size tubing. The fitting on the rod cover side has been provided with a variable piping direction. Don't allow space constraints to cramp your design. Available with a basic mounting option.
•Air cylinder
•Single acting, spring return
•Bore size: 2.5mm, 4mm
•Mounting: basic
•Non switch capable
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 4mm
Stroke: 10mm
Applicable Tubing: U4 (Polyurethane
•Single acting, spring return
•Bore size: 2.5mm, 4mm
•Mounting: basic
•Non switch capable
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 4mm
Stroke: 10mm
Applicable Tubing: U4 (Polyurethane
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 6x49x6 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9 g |
| Hengerátmérő | 4 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
| Típus | cj1 |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre