• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Normál pneumatikus henger
    7. SMC ISO-henger, átm.20, löket 20, kettos muködésu, CD85Y20-20-B

    Normál pneumatikus henger SMC CD85Y20-20-B

    Air cylinder

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:CD85Y20-20-B
    Rubix:10256676
    gyártó:CD85Y20-20-B
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20, löket 20, kettos muködésu, CD85Y20-20-B


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC ISO-15552 henger,átm.63,löket 290mm, CP96SDB63-290CSMC ISO-15552 henger,átm.40,löket 165mm, CP96SDB40-165CSMC ISO-15552 henger,átm.40,löket 1050mm, CP96SDB40-1050CFESTO Szabv. henger DSNU-20-10-PPS-A 1908297FESTO Szabv. henger DSBC-80-200-D3-PPVA-N3 3656643ISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuru nélkül átméro 1SMC ISO-henger, átm.8, löket 120, kettos muködésu, CD85N8-120-B-X2018FESTO Kör.km.henger DSNU-32-40-P-A 195981FESTO Szabv. henger DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R 1775262SMC ISO-15552 henger,átm.100,löket 1000mm, CP96SDB100-1000CFESTO Rövidlök.henger AEVC-10-5-P-A 188068ISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuruvel, kettos muk.FESTO Szabv. henger DSBG-200-200-P-N3 2537456SMC ISO-henger, átm.16, löket 25, kettos muködésu, CD85F16-25-BISO-henger, kör keresztmetszetu, mágnesgyuruvel, kettos muk.
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe