Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB80-350C
Air Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CP96SDB80-350C
Rubix:10241978
gyártó:CP96SDB80-350C
EAN:3618035707152
Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.80,löket 350mm, CP96SDB80-350C
CP96, profile design ISO cylinder with enclosed tie rods, is available in 6 bore sizes from ø32 to ø125mm. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
Erősségek
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 350 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre