• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Kör keresztmetszetű hengerek
    7. SMC ISO-henger, átm.12,löket 125, kettos muködésu, CD85E12-125-B

    Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD85E12-125-B

    Air cylinder

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:CD85E12-125-B
    Rubix:10250410
    gyártó:CD85E12-125-B
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.12,löket 125, kettos muködésu, CD85E12-125-B


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Miniatur henger, átm. 10, löket 20, CXSM10-20SMC ISO-15552 henger, átm.32, löket 210mm, C96SDB32-210CSMC ISO-henger,átm. 25,löket 15, kettos muködésu, CD85KN25-15-BSMC ISO-15552 henger, átm.100, löket 900mm, C96SDB100-900CR480060005 - ICL/32/0025-8-M00B11S1W0/00DW/WWSC1R412019208 - MSC-HG-EE sorozatR480147959 - PRA-DA-032-0050-0-2-1-1-3-1-BASSMC Körhenger, átm. 20 löket 50mm, CDG5BN20SR-50SMC ISO-15552 henger, átm.50, löket 130mm, C96SDB50-130C0822065102 - GPC-DA-040-0075-BV-BBR402000314 - GPC-DA-010-0010-BV-BBR480060039 - ICL/63/0125-8-M00B11S1W0/00DW/WWSC1SMC ISO-VDMA henger, átm. 200, löket 500, C95SDB200-500887749 - MINI CYLINDER D.25-C=160SMC ISO-15552 henger, átm.32, löket 830mm, C96SDB32-830C
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe