Kör keresztmetszetű hengerek SMC CDG1BA25-250Z
Air Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CDG1BA25-250Z
Rubix:10248230
gyártó:CDG1BA25-250Z

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Körhenger, átm. 25 löket 250mm, CDG1BA25-250Z
SMCs series CA2-Z air cylinder is 15% lighter than the existing CA2 cylinder. Fine adjustment is now possible due to the increase in the air cushion adjustment range. The CA2-Z can now be ordered with rod end or pivot brackets, and mounting dimensions are the same as the existing CA2. A variety of auto switches are available for mounting, including compact switches and magnetic field resistant switches. The CA2-Z is available in 40, 50, 63, 80 and 100 bores sizes, and is RoHS compliant.
Erősségek
•Double acting single rod
Bore sizes: 40, 50, 63, 80, 100mm
Options include pivot bracket and/or knuckle joints
Auto switch capable
Bore sizes: 40, 50, 63, 80, 100mm
Options include pivot bracket and/or knuckle joints
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 25 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 250 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre