Kör keresztmetszetű hengerek SMC C96SDT63-600C
Air Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C96SDT63-600C
Rubix:10241519
Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger, átm.63, löket 600mm, C96SDT63-600C
Series C96 cylinders conform to ISO 15552. The series is available with a single or double rod in 6 bore sizes from °32 to °125mm. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 63 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 600 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre