Kör keresztmetszetű hengerek SMC CDG1BA63TF-25Z

Air Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDG1BA63TF-25Z
Rubix:10242378
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Körhenger, átm. 63 löket 25mm, CDG1BA63TF-25Z


Series CG1 precision air cylinder has 8 bore sizes and can meet any application need. The tube is impact extruded aluminium to produce an extraordinarily smooth finish, allow low break-away pressure and smooth stroke action. Eight mounting options are available. Auto switch capable.

Erősségek

•CG1, double acting, single rod cylinder with made-to-order options
Bores sizes *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
Most options are auto switch capable
Available strokes: 25mm to 1500mm depending on bore size
7 mounting

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre