Kör keresztmetszetű hengerek SMC CDG1BA80TF-250Z

Air Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDG1BA80TF-250Z
Rubix:10242372
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket250 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Körhenger, átm. 80 löket 250mm, CDG1BA80TF-250Z


Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Strokes up to 1500 mm Wide range of cylinder variations and mounting options.

Erősségek

Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Strokes from 25mm through 1500mm
  • Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis.
  • Part numbers with rod end bracket and/or pivot bracket available.
  • With or without nylon or heat resistant rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerátmérő80 mm
    Hengerlöket250 mm
    Min. hőfok-10 °C
    Max. hőfok70 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre