Referencia
SMC:CP96SDB40-420C
Rubix:10241843
gyártó:CP96SDB40-420C
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.40,löket 420mm, CP96SDB40-420C
ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.
Erősségek
•Switch can be slid in for mounting
Groove for M9, A9 switches and CNOMO groove areon all four sides. Max. four sides, slide-in mountable
Groove for M9, A9 switches and CNOMO groove areon all four sides. Max. four sides, slide-in mountable
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre