Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB50-250C-XC4

Air Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CP96SDB50-250C-XC4
Rubix:10237896
gyártó:CP96SDB50-250C-XC4

Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.50,löket 250mm, CP96SDB50-250C-XC4


CP96, profile design ISO cylinder with enclosed tie rods, is available in 6 bore sizes from ?32 to ?125mm. ? High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. ? Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. ? Standard strokes range from 25 to 800mm.

Erősségek

•Double Acting
Bore Sizes 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
End of Stroke Cushioning

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre