Csúszó egységek/asztalok SMC MXQ8A-40Z

Air Slide Table MXQ-Z

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MXQ8A-40Z
Rubix:10245630
EAN:3618036345407
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő8 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kompakt szán, precíziós asztal, golyós vezeték, mágnesgyurus


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
•More compact: High reduced up to 10%.
•Lighter: Weight reduced up to 35%.
•More flexible: Piping ports and auto switch mounting grooves on both sides.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 8 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 40 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)41x105x23 mm
Logisztikai Tömeg210 g
Hengerátmérő8 mm
Hengerlöket40 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret8
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre