Csúszó egységek/asztalok SMC MXW8-75B
Air Slide Table
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MXW8-75B
Rubix:10258179
EAN:3618036332742

Dokumentumok
Termék leírás : Kompakt szán, hosszú löketu kivitel, golyós vezetékkel átmér
The MXW is a long stroke slide table designed for strokes up to 10 inches (300mm). Stroke adjustment is standard with optional shock absorbers. The rigid table makes the MXW ideal for precise transfer of loads.
Bore Size: 8mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 75mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 75mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 231x49x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 750 g |
| Hengerátmérő | 8 mm |
| Hengerlöket | 75 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre