Referencia
Optibelt:32 AT20 / 5800 AFX
Rubix:10475142
gyártó:1946055
EAN:4014486146295





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT20 / 5800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1946055
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 290 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre