Referencia
Optibelt:16 DT10 / 530 AP
Rubix:606769
gyártó:1027601
EAN:4014486391800




Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 530 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 DT10 / 530 AP Poliuretán fogasszíj - 1027601
The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High-performance double-toothed flat belt Optibelt
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 530 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre