Referencia
Optibelt:16 T5 / 150
Rubix:606913
gyártó:1965114
EAN:4014486914276



Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 16 T5 / 150
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 150 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
