Kétkezes vezérlés SMC AMC510-06

AMC Exhaust Cleaner

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AMC510-06
Rubix:349157
gyártó:AMC510-06
EAN:3618035581028
AMC, Exhaust Cleaner

Termék leírás : SMC szuro-hangtompító, Rc3/4 külso menettel, AMC510-06


Series AMC exhaust cleaners insure clean plant air and reduce noise pollution over 35dB. The AMC series also removes over 99.9% of oil mist. Choose from R(PT), NPT or G(PF) thread styles.
•Fluid: compressed air
•Effective area mm 2 (Cv):
•male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
•female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
•Noise reduction: 35db or more
•Oil mist removal: 99.9% or more
•Element supply pressure: 0.1MP or less
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Size: 5 (3/4)
Thread: 1 (Male Thread)
Thread Style: Rc(PT), R(PT)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)102x197x102 mm
Logisztikai Tömeg703 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre