Referencia
Festo:DHWS-25-A-NC
Rubix:519977
gyártó:1310181
EAN:4052568229696

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szögem.megfogó DHWS-25-A-NC 1310181
angle gripper DHWS-25-A-NC Size=25, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm
angle gripper DHWS-25-A-NC Size=25, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerlöket | 25 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre