Rögzítő henger Festo HGWM-08-EO-G8
Angled Gripper
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:HGWM-08-EO-G8
Rubix:526978
gyártó:185695
EAN:4052568144593

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szögem.megfogó HGWM-08-EO-G8 185695
Angle gripper HGWM-08-EO-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=17 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 111 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 5 mm |
| Erő | 7 N |
| Hengerátmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre