Rögzítő henger Festo HGWM-08-EZ-G8

Angled Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGWM-08-EZ-G8
Rubix:526975
gyártó:185698
EAN:4052568144623
HGWM-08-EZ-G8 Angle gripper

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szögem.megfogó HGWM-08-EZ-G8 185698


Angle gripper HGWM-08-EZ-G8 Micro, with clamping spigot. Size=8, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,03 mm, Max. opening angle=14 deg, Repetition accuracy, gripper=<= 0,02 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg110 g
Hengerlöket8 mm
Erő7 N
Hengerátmérő8 mm
Karosszéria anyagarozsdamentes acél
Max. üzemi nyomás8 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre