Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7308 BEGAP, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 23 mm
Angular Contact Ball Bearing 73.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7308 BEGAP
Rubix:230382
gyártó:87430
EAN:7316577150554


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF 7308 BEGAP ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 611 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73be |
| Referencia sebesség | 9500 rpm |
| Sebesség limit | 10000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 32500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 50000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre