Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7308 BECBY, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 23 mm

Angular Contact Ball Bearing 73.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7308 BECBY
Rubix:253257
gyártó:87426
EAN:7316576650574
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7308 BECBY [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x90x90 mm
Logisztikai Tömeg640 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73be
Ketrecacél
Referencia sebesség10000 rpm
Sebesség limit10000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r32500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr50000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban