Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3219-M, Külső átmérő: 170 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 55.6 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3219-M
Rubix:263899
gyártó:0190554390000
EAN:4012801196406
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség55.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3219-M Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-M, double row, with filling slot, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55,6x170x170 mm
Logisztikai Tömeg5060 g
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség55.6 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat32..-m
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4350 rpm
Sebesség limit5300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r193000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr161000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban