Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7311-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 29 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7311-B-XL-MP-UA
Rubix:248980
gyártó:0167261200000
EAN:4012801166607
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7311-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29x120x120 mm
Logisztikai Tömeg1570 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség5600 rpm
Sebesség limit10000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r61000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr91000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban