Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7216-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 80 mm | Szélesség: 26 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7216-B-XL-TVP-UA
Rubix:558362
gyártó:0167254840000
EAN:4012801206969


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
Termék leírás : FAG 7216-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1467 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 4950 rpm |
| Sebesség limit | 6400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 72000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 85000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre