Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7315-B-XL-MP, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 37 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7315-B-XL-MP
Rubix:234671
gyártó:0167263080000
EAN:4012801207737
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7315-B-XL-MP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)37x160x160 mm
Logisztikai Tömeg3510 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4500 rpm
Sebesség limit7300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r107000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr140000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban