Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3311-BD-XL-2HRS-TVH, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 49.2 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:-T-3311-2RS
FAG:3311-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:552340
gyártó:0627077280000
EAN:4012802398656
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség49.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3311-BD-XL-2HRS-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2264 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség49.2 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat33..-bd-xl-2hrs-tvh
Ketrecpoliamid
Sebesség limit4350 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r88000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr116000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban