Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7312-B-XL-TVP, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 31 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7312-B-XL-TVP
Rubix:435900
gyártó:0167261970000
EAN:4012801013543
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7312-B-XL-TVP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1710 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség31 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség5300 rpm
Sebesség limit7000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r69000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr96000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban