Négypont érintkezésű golyóscsapágyak SKF QJ 330 N2MA, Külső átmérő: 320 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 65 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:QJ 330 N2MA
Rubix:543566
gyártó:18299
EAN:7316577035493
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség65 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF QJ 330 N2MA ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)65x320x320 mm
Logisztikai Tömeg27056,7 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő320 mm
Szélesség65 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség2600 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr530 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r765 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban