Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7313 BEGAP, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 33 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7313 BEGAP
Rubix:270644
gyártó:46067
EAN:7316577611406
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7313 BEGAP ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33x140x140 mm
Logisztikai Tömeg2100 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73be
Referencia sebesség6000 rpm
Sebesség limit6300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r86500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr116000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban