Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7309 BECBY, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 25 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7309 BECBY
Rubix:375260
gyártó:87439
EAN:7316576650628
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7309 BECBY [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x100x100 mm
Logisztikai Tömeg860 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73be
Ketrecacél
Referencia sebesség9000 rpm
Sebesség limit9000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r40500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr61000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban