Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7313 BEGAF, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 33 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7313 BEGAF
Rubix:206433
gyártó:46065
EAN:7316576634505
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7313 BEGAF [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33x140x140 mm
Logisztikai Tömeg2340 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73be
Ketrecacél
Referencia sebesség6000 rpm
Sebesség limit5600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r80000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr108000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban