Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7413 BCBM, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 37 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7413 BCBM
Rubix:541341
gyártó:104164
EAN:7316571267166
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7413 BCBM ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)37x160x160 mm
Logisztikai Tömeg3718 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség37 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat74b
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség5000 rpm
Sebesség limit5300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r96500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr130000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban