Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3202 ATN9, Külső átmérő: 35 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 15.9 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:3202 ATN9
Rubix:443435
gyártó:37716
EAN:7316577039644


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
Termék leírás : SKF 3202 ATN9 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15,9x35x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 67 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 32a |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 22000 rpm |
| Sebesség limit | 18000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 11200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre