Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3302 ATN9, Külső átmérő: 42 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 19 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:3302 ATN9
Rubix:44447
gyártó:38142
EAN:7316577042484


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : SKF 3302 ATN9 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x42x42 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 125 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33a |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 18000 rpm |
| Sebesség limit | 16000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 15100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre