Négypont érintkezésű golyóscsapágyak SKF QJ 215 N2MA/C4B20, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 25 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:QJ 215 N2MA/C4B20
Rubix:541604
EAN:7316577736604


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : SKF QJ 215 N2MA/C4B20 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1482 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre