Referencia
SMC:TAS1208B-20
Rubix:10251678
gyártó:TAS1208B-20

Dokumentumok
Termék leírás : Lágy nylon cso, antisztatikus átméro 12/8mm, fekete, 20m-es
Series TAS is designed for air pressure piping to product or assembly while preventing static electricity. It is made of a conductive nylon + flame resistant nylon material (UL-94 standard, V-0) and is available in black 20m or 100m rolls.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre