Szelep csatlakozó SMC ARM11AA1-R05-A

ARM Regulator Manifold

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ARM11AA1-R05-A
Rubix:10257040
gyártó:ARM11AA1-R05-A
EAN:3618035555289
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Mod.nyomássz.,közös megtáp., 0,05-0,7MPa, ARM11AA1-R05-A


Regulator manifold
Single units, units for manifold and manifolds
Individual supply or centralised supply
Different mounting options: DIN rail, direct mounting, bracket, panel...
•Regulator block, common supply type
•OUT piping type: straight & elbow (metric & inch)
•OUT piping position: bottom, top
•Handle position: top, bottom, front
•Accessories: pressure gauge
•Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free

Handle Position: A (Upper)
Piping: 1 (Bottom)
Fitting: 05 (Ø6 Straight)
Accessory: A (Pressure Gauge)
Option: None
Unit: Name Plate, Pressure Gauge MPa
Digital Pressure Switch Output Specifications: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28x87x53 mm
Logisztikai Tömeg105 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre