Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2200-G02-X785
AS*200-X785, Pilot Check Valve, Metal Body Type
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2200-G02-X785
Rubix:10411351

Műszaki összefoglalás
| Tengelykapcsoló típusa | g |
|---|---|
| Típus | pilóta visszacsapó szelep |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1/4, AS2200-G02-X785
Pilot check valve, Metal Body Type
For drop prevention and temporary intermediate stops
Three female thread / one-touch fitting port combinations
Body sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12
Thread types: G,R, Rc.
Erősségek
Pilot Port: Female Thread (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).
Valve Side: Female Thread (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Cylinder Side: Male Thread (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Technikai információk
Jellemzők
| Tengelykapcsoló típusa | g |
|---|---|
| Típus | pilóta visszacsapó szelep |
| Anyag | platina-ezüst zdc (a test); elektrolitikus nikkelbevonatú sárgaréz (vezérlő test, vezető, dugattyú, fedél); rozsdamentes acél, nbr (szelep); nbr (dy tömítés); rozsdamentes acél (rugó) |
| Sorozat | as |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre