Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2200-N01-SD
AS*200-X785, Pilot Check Valve, Metal Body Type
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AS2200-N01-SD
Rubix:10243828
gyártó:AS2200-N01-SD
EAN:3618035544702
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, NPT1/8, AS2200-N01-SD
Pilot check valve, Metal Body Type
For drop prevention and temporary intermediate stops
Three female thread / one-touch fitting port combinations
Body sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12
Thread types: G,R, Rc.
Erősségek
Pilot Port: Female Thread (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).
Valve Side: Female Thread (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Cylinder Side: Male Thread (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
