Axiális golyóscsapágyak NSK 52309, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 52 mm

Axial grooved ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:52309
Rubix:17626
gyártó:52309 N
EAN:00029176062506
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség52 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 52309 Axiális golyóscsapágy


Designed to support high-speed axial thrusts, NSK thrust ball bearings comprise flat washers which enclose the balls. Thrust ball bearings are classified into two families: flat or spherical housing washers. In all cases, no axial forces can be maintained. NSK thrust ball bearings can be single-acting or double-acting. The single type comprises two washers (shaft and housing) and a cage and ball assembly. The double version has three washers and two cage and ball assemblies (the two rows of balls are separated by the shaft washer).

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1290 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség52 mm
Csapágy típusakettős hatás
Sorozat52300 series
Ketrecacél
Súly1.279 kg
Vastagság12 mm
Referencia sebesség2800 rpm
Tömítésopen
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca80500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban