Axiális golyóscsapágyak SKF 52412 M, Belső átmérő: 50 mm | Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 93 mm
Ball bearing Thrust Double thrust
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:52412 M
Rubix:542639
gyártó:180831
EAN:7316572052129




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 93 mm |
Termék leírás : SKF 52412 M axiális(támasztó) csapágy
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 93x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6365,6 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 93 mm |
| Csapágy típusa | kettős hatás |
| Sorozat | 524 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Súly | 6.35 kg |
| Vastagság | 93 mm |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Tömítés | open (no seals) |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 199000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre