Axiális görgőscsapágy INA AXK3047-A/0-10
Axial needle roller and cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:AXK3047-A/0-10
Rubix:446516
gyártó:0000591459065
EAN:4047643174268



Termék leírás : INA AXK3047-A/0-10 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Axial needle cage AXK
Erősségek
Supports large and axial radial loads in one direction. Stiffness and high load capacity.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 2x47x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 16400 N |
| Sorozat | axk |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 3200 rpm |
| Sebesség limit | 7500 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 70000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre